Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; 1x20AWG; Line; Cu; PVC; grau; 152m; ØLeitg: 4,7m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-9907.00152
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9907.00152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: BELDEN
Wellenwiderstand: 50Ω
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Entspricht Norm: UL 1685;UL 1354
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET-Al-Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: innen
Leitungsaußendurchmesser: 4,7m
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 152m
Packungsinhalt - ft: 500ft
Kabelaufbau: 1x20AWG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
152
Frei Haus
ab € 3,19106*
€ 4,14632*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 2,79*
€ 6,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 6,47*
€ 7,70
pro Meter
ab 4 Meter
€ 6,42*
€ 7,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,16*
€ 7,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,88*
€ 7,00
pro Meter
ab 40 Meter
€ 5,68*
€ 6,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,38*
€ 5,21
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,93*
€ 4,68
pro Meter
ab 152 Meter
€ 3,46*
€ 4,12
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 12,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
118-00055
ab € 10,05*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
Zubehör
TE Connectivity
1-1478401-0
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.