Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; 1x12AWG; Draht; Cu; PVC; gelb; 152m; CPR: Eca


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9880.004500
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9880 004500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: BELDEN
Wellenwiderstand: 50Ω
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...60°C
Entspricht Norm: UL 1685;UL 1478
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET-Al-Folie;geschirmt vierfach
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: innen
Leitungsaußendurchmesser: 10,3m
Aderdurchmesser: 12AWG
Aderaufbau: Draht
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 152m
Packungsinhalt - ft: 500ft
Kabelaufbau: 1x12AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 12,545* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,86*
€ 65,2834
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,02*
€ 64,2838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,43*
€ 61,2017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,35*
€ 58,7265
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,62*
€ 56,6678
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,76*
€ 43,7444
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,88*
€ 39,1272
pro Packung
ab 76 Packungen
€ 29,03*
€ 34,5457
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,09*
€ 29,8571
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.