Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; 1x12AWG; Draht; Cu; PVC; gelb; 500m; CPR: Eca


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9880.0041640
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9880 0041640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: BELDEN
Wellenwiderstand: 50Ω
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...60°C
Entspricht Norm: UL 1685;UL 1478
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET-Al-Folie;geschirmt vierfach
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: innen
Leitungsaußendurchmesser: 10,3m
Aderdurchmesser: 12AWG
Aderaufbau: Draht
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 500m
Packungsinhalt - ft: 1640ft
Kabelaufbau: 1x12AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 11,718* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,68*
€ 144,7992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,67*
€ 143,5973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,17*
€ 135,8623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,69*
€ 131,7211
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 96,27*
€ 114,5613
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 81,80*
€ 97,342
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 67,38*
€ 80,1822
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,59*
€ 69,7221
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.