Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPDT; USpule: 5VDC; 0,2A; max.30VDC; 3W; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPDT; USpule: 5VDC; 0,2A; max.30VDC; 3W; SMT
Relais: Reed-Kontakt; SPDT; USpule: 5VDC; 0,2A; max.30VDC; 3W; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-9852-05-20
Hersteller:
     Coto Technology
Herst.-Nr.:
     9852-05-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
SMD-Relais
Hersteller: COTO TECHNOLOGY
Montage: SMT
Ausgangsraster: 1,02mm
Betriebstemperatur: -20...85°C
Äußere Abmessungen: 10,16x4,95x5,26mm
Spulenwiderstand: 110Ω
Kontaktkonfiguration: SPDT
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: 9852
Spulennennspannung: 5V DC
Spulenspannung min.: 3,8V DC
Spulenspannung max.: 6V DC
Schaltspannung: max. 30V DC;max. 30V AC
Kontaktstrom max.: 0,2A
Schaltleistung: 3W
Kontaktwiderstand: 0,2Ω
Optionale Ausstattung: elektrostatischer Schirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 97 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 291 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.