Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 9x2x24AWG; RS232; Line; Cu; geschirmt,Al-PET Folie; PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; 9x2x24AWG; RS232; Line; Cu; geschirmt,Al-PET Folie; PVC
Leitungen; 9x2x24AWG; RS232; Line; Cu; geschirmt,Al-PET Folie; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-9509.01152
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9509.01152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Entspricht Norm: UL 1685;UL 2464
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: Chrom
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 18
Paaranzahl: 9
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: RS232;innen
Leitungsaußendurchmesser: 8,38mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 152m
Packungsinhalt - ft: 500ft
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Boden: verzinntes Kupferseil 24AWG
Kabelaufbau: 9x2x24AWG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
152
Frei Haus
ab € 6,4075*
€ 8,15198*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 6,38*
€ 15,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 15,15*
€ 18,03
pro Meter
ab 4 Meter
€ 15,00*
€ 17,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,14*
€ 16,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,68*
€ 16,28
pro Meter
ab 40 Meter
€ 13,04*
€ 15,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,14*
€ 10,88
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,13*
€ 9,67
pro Meter
ab 152 Meter
€ 7,62*
€ 9,07
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 6,38*
€ 7,59
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 30,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,54*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,05*
Zubehör
Würth Elektronik
30405S
ab € 55,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.