Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 1x2x20AWG; Line; Cu; PVC; blau; 152m; CPR: Eca; 300V; 500ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9463.01152
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9463.01152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung blau
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Entspricht Norm: UL 1685;UL 2464
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 2
Paaranzahl: 1
Anwendung der Leitungen: extern;Automatik;industrielle Elektronik;Datenübertragung;industrielle Anwendung;Twinax;innen;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 6,05mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 152m
Packungsinhalt - ft: 500ft
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Boden: verzinntes Kupferseil 20AWG
Kabelaufbau: 1x2x20AWG
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg20
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 8,71*
€ 20,90*
76
Frei Haus
ab € 32,92382*
€ 32,92382*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,90*
€ 24,871
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,66*
€ 24,5854
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,69*
€ 23,4311
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,74*
€ 22,3006
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,02*
€ 21,4438
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
ab 76 Packungen
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,355* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.