Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; Alpha Essential COAX,Micro Coaxial Cable


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Koaxial; Alpha Essential COAX,Micro Coaxial Cable
Leitungen: Koaxial; Alpha Essential COAX,Micro Coaxial Cable
Artikel-Nr.:
     2805-9444-WH033
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     9444 WH033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Wellenwiderstand: 50Ω
Nennspannung: 30V
Betriebstemperatur: -70...150°C
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PFA
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;versilbert
Leitungs-Art: Micro Coaxial Cable;Alpha Essential COAX
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 0,25mm
Aderdurchmesser: 44AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 336,31*
€ 398,86*
Frei Haus
ab € 373,16*
€ 494,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 398,86*
€ 474,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 390,58*
€ 464,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 373,27*
€ 444,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 362,00*
€ 430,78
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 336,31*
€ 400,21
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 3,3631* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.