Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Trafo; LED; 120W; 24VDC; 100mA÷5A; 198÷264VAC; IP20; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-929003426680
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     CERTADRIVE LED TRANSFORMER 120W 24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -20...50°C
Leistung: 0,12kW
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 198...264V AC
Äußere Abmessungen: 280x40x32mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 100mA...5A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Trafo
Wirkungsgrad: 87%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Herstellerserie: CertaDrive
Netzteil-Art: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 102 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.