Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Trafo; LED; 60W; 24VDC; 250mA÷2,5A; 198÷264VAC; IP20; 86%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-929003426580
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     CERTADRIVE LED TRANSFORMER 60W 24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -20...50°C
Leistung: 60W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 198...264V AC
Äußere Abmessungen: 211x40x32mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 250mA...2,5A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Trafo
Wirkungsgrad: 86%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Herstellerserie: CertaDrive
Netzteil-Art: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.