Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 42W; 90÷140VDC; 175÷300mA; 220÷240VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-929003426106
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     XITANIUM 42W 175-300MA 140V DS 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -20...45°C
Leistung: 42W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Äußere Abmessungen: 210x30x21mm
Ausgangsspannung: 90...140V DC
Ausgangsstrom: 175...300mA
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 91%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: Ausgangsstromregulierung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: Xitanium
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.