Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 41W; 23÷51VDC; 500÷800mA; 220÷240VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-929003412180
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     XITANIUM 41W 0.5-0.8A 51V DS 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -20...50°C
Leistung: 41W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Äußere Abmessungen: 210x30x21mm
Ausgangsspannung: 23...51V DC
Ausgangsstrom: 500...800mA
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 88%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: Ausgangsstromregulierung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: Xitanium
Netzteil-Art: LED
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.