Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 22W; 8÷48VDC; 200÷1050mA; 220÷240VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-929002952406
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     XI SR 22W 0.2-1.0A SNEMP 230V C123 SXT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -40...55°C
Leistung: 22W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Äußere Abmessungen: 123x79x31mm
Ausgangsspannung: 8...48V DC
Ausgangsstrom: 200mA...1,05A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 86%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: Ausgangsstromregulierung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: Xitanium
Netzteil-Art: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.