Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 40W; 5÷44VDC; 700÷1050mA; 220÷240VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-929002879806
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     XITANIUM 40W/M 0.7-1.05A 44V DS S 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -20...45°C
Leistung: 40W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Äußere Abmessungen: 97,3x43,3x30mm
Ausgangsspannung: 5...44V DC
Ausgangsstrom: 0,7...1,05A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: Ausgangsstromregulierung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: Xitanium
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.