Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 75W; 50÷150VDC; 200mA÷1A; 220÷240VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-929002859506
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     XI SR 75W 0.2-1.0A SNEMP 230V C150 SXT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -40...55°C
Leistung: 75W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Äußere Abmessungen: 150x90x40mm
Ausgangsspannung: 50...150V DC
Ausgangsstrom: 200mA...1A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 91%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: Ausgangsstromregulierung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: Xitanium
Netzteil-Art: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.