Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 54W; 23÷51VDC; 900÷1050mA; 220÷240VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-929002831980
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     XITANIUM 54W 0.9/1.05A 51V DS 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -20...45°C
Leistung: 54W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Äußere Abmessungen: 210x30,2x21mm
Ausgangsspannung: 23...51V DC
Ausgangsstrom: 900...1050mA
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 88%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: Ausgangsstromregulierung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: Xitanium
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.