Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 75W; 35÷108VDC; 300÷1000A; 220÷240VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-929002827206
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     XI SR 75W 2:0.3-1.0A SNEMPF 230V C170 SX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -40...55°C
Leistung: 75W
Anzahl Ausgänge: 2
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Äußere Abmessungen: 171x100x41mm
Ausgangsspannung: 35...108V DC
Ausgangsstrom: 300...1000A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 91%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: Ausgangsstromregulierung;Tunable White
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Herstellerserie: Xitanium
Netzteil-Art: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.