Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Trafo; LED; 250W; 24VDC; 0÷10,42A; 198÷264VAC; IP20; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-929002826280
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     XI LED TRANSFORMER 250W 1-10V 24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
philips led treiber
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -25...45°C
Leistung: 0,25kW
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 198...264V AC
Äußere Abmessungen: 400x40x22mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 0...10,42A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Trafo
Wirkungsgrad: 92%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Dauerspannung
Zusatzfunktionen: 1-10V DC Dimmfunktion
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber 250w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.