Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Trafo; LED; 30W; 24VDC; 0÷1,25A; 198÷264VAC; IP20; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-929002825880
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     XI LED TRANSFORMER 30W 1-10V 24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
philips led treiber 30w
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -25...45°C
Leistung: 30W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 198...264V AC
Äußere Abmessungen: 300x30x16mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 0...1,25A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Trafo
Wirkungsgrad: 85%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Dauerspannung
Zusatzfunktionen: 1-10V DC Dimmfunktion
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Weitere Suchbegriffe: led treiber, philips led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.