Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 44W; 30÷42VDC; 1050mA; 220÷240VAC; IP20; 93%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 44W; 30÷42VDC; 1050mA; 220÷240VAC; IP20; 93%
Netzteil: Impuls; LED; 44W; 30÷42VDC; 1050mA; 220÷240VAC; IP20; 93%
Artikel-Nr.:
     2805-929002819780
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     CERTADRIVE 44W 1.05A 42V L 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -20...45°C
Leistung: 44W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...240V AC;186...250V DC
Äußere Abmessungen: 360x30x21mm
Ausgangsspannung: 30...42V DC
Ausgangsstrom: 1,05A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 93%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Herstellerserie: Xitanium
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.