Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 110W; 70÷220VDC; 200÷700mA; 220÷240VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 110W; 70÷220VDC; 200÷700mA; 220÷240VAC; IP20
Netzteil: Impuls; LED; 110W; 70÷220VDC; 200÷700mA; 220÷240VAC; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-929002817206
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     XI BP 110W 0.2-0.7A S 230V C133 SXT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -20...45°C
Leistung: 110W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Äußere Abmessungen: 133x77x39,5mm
Ausgangsspannung: 70...220V DC
Ausgangsstrom: 200...700mA
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 92%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: Ausgangsstromregulierung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Herstellerserie: Xitanium
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.