Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Trafo; LED; 60W; 24VDC; 100mA÷2,5A; 202÷254VAC; IP20; 90%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-929002200506
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LED TRANSFORMER 60W 24VDC TD 220-240V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
philips led treiber 60w
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -20...50°C
Leistung: 60W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 202...254V AC
Äußere Abmessungen: 225x43x30mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 100mA...2,5A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Trafo
Wirkungsgrad: 90%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Dauerspannung
Zusatzfunktionen: DALI-2
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Weitere Suchbegriffe: led treiber, philips led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.