Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Trafo; LED; 180W; 24VDC; 100mA÷7,5A; 198÷264VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-929002146580
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     CERTADRIVE LED TRANSFORMER 180W 24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
philips led treiber
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -20...50°C
Leistung: 0,18kW
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 198...264V AC
Äußere Abmessungen: 300x40x35mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 100mA...7,5A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Trafo
Wirkungsgrad: 92%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Herstellerserie: CertaDrive
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.