Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Trafo; LED; 150W; 24VDC; 100mA÷6,25A; 198÷264VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-929002105980
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LED TRANSFORMER 150W 24VDC 220-240V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -20...45°C
Leistung: 150W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 198...264V AC
Äußere Abmessungen: 310x40x30mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 100mA...6,25A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Trafo
Wirkungsgrad: 93%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.