Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Trafo; LED; 40W; 24VDC; 100mA÷1,67A; 108÷305VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-929002105680
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LED TRANSFORMER 40W 24VDC 120-277V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led-konverter philips 40w
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -20...45°C
Leistung: 40W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 108...305V AC
Äußere Abmessungen: 210x40x30mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 100mA...1,67A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Trafo
Wirkungsgrad: 87%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Weitere Suchbegriffe: led treiber, philips led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.