Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 50W; 100÷200VDC; 200÷250mA; 220÷240VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-929001695106
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     XITANIUM 50W 0.2/0.25A 100-200V DS 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -20...45°C
Leistung: 50W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Äußere Abmessungen: 210x30,2x21mm
Ausgangsspannung: 100...200V DC
Ausgangsstrom: 200...250mA
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 92,8%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: Ausgangsstromregulierung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: Xitanium
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.