Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 35W; 50÷150VDC; 80÷350mA; 220÷240VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 35W; 50÷150VDC; 80÷350mA; 220÷240VAC; IP20
Netzteil: Impuls; LED; 35W; 50÷150VDC; 80÷350mA; 220÷240VAC; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-929001506406
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     XITANIUM 35W 0.08-0.35A 150V S 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -20...45°C
Leistung: 35W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...240V AC;168...275V DC
Äußere Abmessungen: 280x30x21mm
Ausgangsspannung: 50...150V DC
Ausgangsstrom: 80...350mA
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 90%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Netzteileigenschaften: flicker free
Zusatzfunktionen: Ausgangsstromregulierung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Herstellerserie: Xitanium
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 96 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.