Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 40W; 20÷54VDC; 300÷1050mA; 220÷240VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 40W; 20÷54VDC; 300÷1050mA; 220÷240VAC; IP20
Netzteil: Impuls; LED; 40W; 20÷54VDC; 300÷1050mA; 220÷240VAC; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-929001499506
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     XI BP 40W 0.3-1.0A S 230V C123 SXT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -20...45°C
Leistung: 40W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Äußere Abmessungen: 123x79x31mm
Ausgangsspannung: 20...54V DC
Ausgangsstrom: 300mA...1,05A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 90%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: Ausgangsstromregulierung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Herstellerserie: Xitanium
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.