Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 36W; 24÷52VDC; 300÷1050mA; 220÷240VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-929001436206
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     XITANIUM 36W/M 0.3-1.05A 52V 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -20...45°C
Leistung: 36W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Äußere Abmessungen: 97,2x43x30mm
Ausgangsspannung: 24...52V DC
Ausgangsstrom: 300...1050mA
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 88%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: Ausgangsstromregulierung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: Xitanium
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.