Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 60W; 24VDC; 100mA÷2,5A; 198÷264VAC; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-929001424106
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     CERTADRIVE 60W 24VDC 220/240V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -20...50°C
Leistung: 60W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Leitungen
Dichtheitsklasse: IP40
Versorgungsspannung: 198...264V AC
Äußere Abmessungen: 180x52x32mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 100mA...2,5A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 88%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OLP
Herstellerserie: CertaDrive
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.