Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 150W; 90÷283VDC; 200÷700mA; 220÷240VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-929000962806
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     XI LP 150W 0.2-0.7A S1 230V S240 SXT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -20...45°C
Leistung: 150W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Äußere Abmessungen: 240x59,7x37,8mm
Ausgangsspannung: 90...283V DC
Ausgangsstrom: 200...700mA
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 93%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: Ausgangsstromregulierung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Herstellerserie: Xitanium
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.