Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 20W; 24VDC; 0÷850mA; 90÷264VAC; 150x37x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-929000654006
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LED POWER DRIVER 20W 24V 100V/240V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -30...40°C
Leistung: 20W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Leitungen
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 150x37x25mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 0...850mA
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 82%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: Xitanium
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.