Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: elektronisches Vorschaltgerät; SON; 150W; 188÷305VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-913700693666
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HID-DV PROG XT 150 SON Q 208-277V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
philips elektronisches vorschaltger...
vorschaltgerät
elektronisches vorschaltgerät
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -30...55°C
Leistung: 150W
Versorgungsspannung: 188...305V AC
Äußere Abmessungen: 150x90x40mm
Anwendung: SON
Netzteil-Typ: elektronisches Vorschaltgerät
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.