Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; RG6; Draht; CCS; PE,PVC; schwarz; 305m; CPR: Eca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-9116.0101000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9116 0101000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: BELDEN
Wellenwiderstand: 75Ω
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PVC;PE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: CCS
Leitungs-Art: RG6
Schirmaufbau: Al-PET-Al-Folie;Geflecht aus Aluminiumdraht;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: CATV;innen
Leitungsaußendurchmesser: 6,86mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,84*
€ 9,11*
9 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 25,00*
ab € 228,12*
€ 294,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 61 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,768* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
031-70000
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.