Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Rundumlicht; 24VDC; 24VAC; Modul Perfect 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-910035405
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     910035405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Linse Signalsäule
Optikmodul Signalsäule
Hersteller: AUER SIGNAL
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -30...70°C
Gehäusematerial: Polycarbonat
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Äußere Abmessungen: Ø70x76mm
Lichtquelle: LED
Signalart: Rundumlicht
Herstellerserie: Modul Perfect 70
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
J.AUER:
J.AUER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 75,94*
€ 107,51*
Frei Haus
ab € 98,25*
€ 128,26*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 101,29*
€ 134,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.