Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leiste; 24V; kaltweiß; W: 12mm; L: 300mm; CRImin: 80; 120°; 4014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leiste; 24V; kaltweiß; W: 12mm; L: 300mm; CRImin: 80; 120°; 4014
LED-Leiste; 24V; kaltweiß; W: 12mm; L: 300mm; CRImin: 80; 120°; 4014
Artikel-Nr.:
     2805-9009374
Hersteller:
     Ledxon
Herst.-Nr.:
     LRPHL-SW850-24V-32S94-20-IC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Leisten
led leisten
Hersteller: Ledxon
Steckverbinder: WAGO 2060
Betriebstemperatur: -20...80°C
Gehäuse: 4014
Betriebsspannung: 24V
Breite: 12mm
Länge: 0,3m
Stärke: 1,65mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 5000K
Modul-Typ: LED-Leiste
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Stimulus-Werte: x: 0,3452; y: 0,3558
Binning: 3-STEP
Anzahl der LEDs auf Meter: 96
Helligkeit: 1000lm/m
Maximalstrom: 0,25A/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.