Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leiste; 24V; warmweiß; W: 12mm; L: 300mm; CRImin: 80; 120°; 4014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leiste; 24V; warmweiß; W: 12mm; L: 300mm; CRImin: 80; 120°; 4014
LED-Leiste; 24V; warmweiß; W: 12mm; L: 300mm; CRImin: 80; 120°; 4014
Artikel-Nr.:
     2805-9009372
Hersteller:
     Ledxon
Herst.-Nr.:
     LRPHL-SW830-24V-32S94-20-IC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Leisten
led leisten
Hersteller: Ledxon
Steckverbinder: WAGO 2060
Betriebstemperatur: -20...80°C
Gehäuse: 4014
Betriebsspannung: 24V
Breite: 12mm
Länge: 0,3m
Stärke: 1,65mm
LED-Farbdioden: warmweiß
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 3000K
Modul-Typ: LED-Leiste
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Stimulus-Werte: x: 0,4345; y: 0,4033
Binning: 3-STEP
Anzahl der LEDs auf Meter: 96
Helligkeit: 934lm/m
Maximalstrom: 0,25A/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.