Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leiste; 24V; weiß neutral; W: 10mm; L: 300mm; CRImin: 80; 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leiste; 24V; weiß neutral; W: 10mm; L: 300mm; CRImin: 80; 120°
LED-Leiste; 24V; weiß neutral; W: 10mm; L: 300mm; CRImin: 80; 120°
Artikel-Nr.:
     2805-9009367
Hersteller:
     Ledxon
Herst.-Nr.:
     LRAML-SW840-24V-28S103-20-IC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Leisten
led leisten
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: Ledxon
Steckverbinder: WAGO 2059
Betriebstemperatur: -20...80°C
Gehäuse: 4014
Betriebsspannung: 24V
Breite: 10mm
Länge: 0,3m
Stärke: 1,65mm
LED-Farbdioden: weiß neutral
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 4000K
Modul-Typ: LED-Leiste
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Stimulus-Werte: x: 0,3827; y: 0,3804
Binning: 3-STEP
Anzahl der LEDs auf Meter: 84
Helligkeit: 454lm/m
Maximalstrom: 0,125A/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.