Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leiste; 24V; weiß neutral; W: 10mm; L: 300mm; CRImin: 80; 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leiste; 24V; weiß neutral; W: 10mm; L: 300mm; CRImin: 80; 120°
LED-Leiste; 24V; weiß neutral; W: 10mm; L: 300mm; CRImin: 80; 120°
Artikel-Nr.:
     2805-9009361
Hersteller:
     Ledxon
Herst.-Nr.:
     LRALL-SW840-24V-28S103-20-IC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Leisten
led leisten
Hersteller: Ledxon
Steckverbinder: WAGO 2059
Betriebstemperatur: -20...80°C
Gehäuse: 4014
Betriebsspannung: 24V
Breite: 10mm
Länge: 0,3m
Stärke: 1,65mm
LED-Farbdioden: weiß neutral
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 4000K
Modul-Typ: LED-Leiste
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Stimulus-Werte: x: 0,3827; y: 0,3804
Binning: 3-STEP
Anzahl der LEDs auf Meter: 84
Helligkeit: 216lm/m
Maximalstrom: 0,0625A/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.