Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; PVC; grün; 300V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; PVC; grün; 300V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; PVC; grün; 300V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-892007-GR005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     892007 GR005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung grün
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: UL 1007;UL 1569;VW-1;CSA AWM I A/B FT1;CSA TR 64
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,78mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 31,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 42,54*
€ 50,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 41,91*
€ 49,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,58*
€ 47,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,15*
€ 45,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,34*
€ 43,24
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,14*
€ 37,06
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.