Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 16AWG; PVC; rot; 600V; 30m; 1x16AWG; 100ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 16AWG; PVC; rot; 600V; 30m; 1x16AWG; 100ft
Leitungen; Line; Cu; 16AWG; PVC; rot; 600V; 30m; 1x16AWG; 100ft
Artikel-Nr.:
     2805-8917.002100
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8917 002100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -25...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1015;UL 1230
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,12mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Kabelaufbau: 1x16AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 1,173* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,5402*
€ 76,80284
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,8902*
€ 74,83934
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 57,00*
€ 67,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,3401*
€ 58,71472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,7201*
€ 49,64692
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,2902*
€ 49,13534
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,19*
€ 41,8761
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.