Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 1x2x18AWG; geschirmt,Al-PET Folie; FEP; rot; 300V; 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-88760.002100
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     88760 002100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...150°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: FEP
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Temperatur
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 2
Paaranzahl: 1
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: extern;innen
Leitungsaußendurchmesser: 3,76mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 30m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Boden: verzinntes Kupferseil 20AWG
Kabelaufbau: 1x2x18AWG
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Packung
€ 5,90*
ab € 31,36*
€ 59,87*
47 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 168,32*
€ 281,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,87*
€ 71,2453
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,45*
€ 70,7455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,44*
€ 67,1636
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 45,96*
€ 54,6924
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,56*
€ 51,8364
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 41,34*
€ 49,1946
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 37,06*
€ 44,1014
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,44*
€ 43,3636
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,36*
€ 37,3184
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 6,272* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.