Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: USB A; Buchse; auf PCB; SMT; horizontal; 2.0; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: USB A; Buchse; auf PCB; SMT; horizontal; 2.0; weiss
Steckverbinder: USB A; Buchse; auf PCB; SMT; horizontal; 2.0; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-87583-2010BLF
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     87583-2010BLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
Hersteller: AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
Farbe: weiss
Steckverbinder-Typ: USB A
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 1500 Zyklen
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Steckverbinder-Variante: 2.0
Elektrische Montage: SMT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: horizontal
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,25*
42
€ 8,95*
ab € 0,87*
€ 1,27*
5
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,35*
1 Tag
99
3
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,38*
1 Tag
5565
1
€ 14,99*
ab € 0,553*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 360 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mill-Max
896-43-004-00-000000 .
ab € 0,799*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.