Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI Einbaubuchse USB Typ A 2.0 Buchse, Einbau horizontal USB 1 Port 87583-2010BLF Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W796181
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     87583-2010BLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
14.50 mm
Farbe:
weiß
Breite:
14 mm
Ausführung:
1 Port
Herst.-Teilenr.:
87583-2010BLF
Typ:
USB
Stecker-Norm:
USB 2.0 Buchse A
Bauform:
Buchse, Einbau horizontal
Anschluss:
SMD
Herstellerfarbe:
Weiß
Pole:
4
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, FCI, USB, 771-0050
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,25*
42
€ 8,95*
ab € 0,87*
€ 1,27*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,35*
2 Tage
89
3
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,38*
2 Tage
5553
1
€ 14,99*
ab € 0,553*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mill-Max
896-43-004-00-000000 .
ab € 0,799*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.