Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 2x2x22AWG; Line; Cu; PVC; grau; 305m; CPR: Eca; 300V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; 2x2x22AWG; Line; Cu; PVC; grau; 305m; CPR: Eca; 300V
Leitungen; 2x2x22AWG; Line; Cu; PVC; grau; 305m; CPR: Eca; 300V
Artikel-Nr.:
     2805-8723
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8723.00U305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -15...60°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Paare geschirmt mit Al-PET Folie;geschirmt
Anzahl Adern: 4
Paaranzahl: 2
Leitungsaußendurchmesser: 4,27mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Boden: verzinntes Kupferseil 24AWG
Kabelaufbau: 2x2x22AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 4,76*
€ 5,66
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,71*
€ 5,60
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,49*
€ 5,34
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,16*
€ 3,76
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
ab 305 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.