Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 1x2x16AWG; LonWorks; Line; Cu; LSZH; weiß; 305m; CPR: Dca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; 1x2x16AWG; LonWorks; Line; Cu; LSZH; weiß; 305m; CPR: Dca
Leitungen; 1x2x16AWG; LonWorks; Line; Cu; LSZH; weiß; 305m; CPR: Dca
Artikel-Nr.:
     2805-8471NH.03305
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8471NH.03305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung weiß
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Betriebstemperatur: -20...75°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Paaranzahl: 1
Anwendung der Leitungen: LonWorks;innen
Leitungsaußendurchmesser: 7,1mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Dca
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x2x16AWG
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,12* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,55*
€ 42,3045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,07*
€ 41,7333
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,94*
€ 39,1986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,67*
€ 29,3573
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,37*
€ 25,4303
pro Packung
ab 61 Packungen
€ 18,86*
€ 22,4434
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,60*
€ 18,564
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.