Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 1x2x16AWG; LonWorks; Line; Cu; LSZH; Chrom; 500m; CPR: Dca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; 1x2x16AWG; LonWorks; Line; Cu; LSZH; Chrom; 500m; CPR: Dca
Leitungen; 1x2x16AWG; LonWorks; Line; Cu; LSZH; Chrom; 500m; CPR: Dca
Artikel-Nr.:
     2805-8471NH.00500
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8471NH.00500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg16
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Betriebstemperatur: -20...75°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: Chrom
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Paaranzahl: 1
Anwendung der Leitungen: LonWorks;innen
Leitungsaußendurchmesser: 7,1mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Dca
Packungsinhalt: 500m
Packungsinhalt - ft: 1640ft
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x2x16AWG
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 500m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 3,97*
500
Frei Haus
ab € 3,2982*
€ 3,9782*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 6,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 6,69*
€ 7,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,61*
€ 7,87
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,26*
€ 7,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,85*
€ 5,77
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,97*
€ 4,72
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,47*
€ 4,13
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,92*
€ 3,47
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,92* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 33,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.