Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 1x2x16AWG; LonWorks; Line; Cu; LSZH; Chrom; 305m; CPR: Dca


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; 1x2x16AWG; LonWorks; Line; Cu; LSZH; Chrom; 305m; CPR: Dca
Leitungen; 1x2x16AWG; LonWorks; Line; Cu; LSZH; Chrom; 305m; CPR: Dca
Artikel-Nr.:
     2805-8471NH.00305
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8471NH.00305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: BELDEN
Betriebstemperatur: -20...75°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: Chrom
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Paaranzahl: 1
Anwendung der Leitungen: LonWorks;innen
Leitungsaußendurchmesser: 7,1mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Dca
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x2x16AWG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
305
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,85837*
€ 3,49837*
22 Tage
nicht lagernd
305
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 3,88*
Lager 2805
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,14*
€ 6,95*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,66*
€ 7,51*
1 Tag
276
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 12,29*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 6,95*
€ 8,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,74*
€ 8,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,44*
€ 7,66
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,24*
€ 5,05
pro Meter
ab 305 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,14*
€ 3,74
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 34,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,86*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.