Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 1x2x16AWG; LonWorks; Line; Cu; LSZH; Chrom; 152m; CPR: Dca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; 1x2x16AWG; LonWorks; Line; Cu; LSZH; Chrom; 152m; CPR: Dca
Leitungen; 1x2x16AWG; LonWorks; Line; Cu; LSZH; Chrom; 152m; CPR: Dca
Artikel-Nr.:
     2805-8471NH.00152
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8471NH.00152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg16
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Betriebstemperatur: -20...75°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: Chrom
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Paaranzahl: 1
Anwendung der Leitungen: LonWorks;innen
Leitungsaußendurchmesser: 7,1mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Dca
Packungsinhalt: 152m
Packungsinhalt - ft: 500ft
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x2x16AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,18* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,20*
€ 18,088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,90*
€ 16,541
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 76 Packungen
€ 7,89*
€ 9,3891
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.