Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzflansch; 22mm; 84; -25÷55°C; 45mm; Metall; Korpus: gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzflansch; 22mm; 84; -25÷55°C; 45mm; Metall; Korpus: gelb
Schutzflansch; 22mm; 84; -25÷55°C; 45mm; Metall; Korpus: gelb
Artikel-Nr.:
     2805-84-909
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     84-909
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EAO
Betriebstemperatur: -25...55°C
Material: Metall
Durchmesser: 45mm
Schalter Zubehör-Typ: Schutzflansch
Korpusfarbe: gelb
Schalterstandard: 22mm
Herstellerserie: 84
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,57*
€ 44,25*
€ 8,95*
ab € 32,67*
€ 44,26*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,99*
€ 47,15*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 36,10*
€ 52,76*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 27,26*
€ 56,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.