Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhaube, Gelb, EAO 84 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165346
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     84-909
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzhaube
Schutzhaube, Typ=84-909, Durchmesser=45 mm, Höhe=-888, Länge=26 mm, Aufnahmeschaft=Schutzkragen, Farbe Kappe/Blende=Gelb, Geeignet für=EAO 84 Series, Material Kappe/Blende=Metall
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
27 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
12
Frei Haus
ab € 35,80*
€ 52,60*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 39,89*
€ 52,63*
€ 5,90*
ab € 27,19*
€ 56,31*
1 Tag
126
€ 14,99*
ab € 34,48*
€ 56,91*
€ 8,95*
ab € 37,63*
€ 61,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.